SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin Cu 1x1.5-95mm2 (3 kpl - LV429242

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480019319
Sähkönumero
3653119
Toimittajan tuotenumero
LV429242
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitostekniikka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
NSX Compact Tunneliliitin Cu/Al 3Kpl 1X1.5-95mm2 <160A
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


