SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-kuitu - FO LC liitin OM3 Unicam

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC

  • Kytkentätapa - krimppaus

  • Kuituluokka - OM3

  • Malli / Tyyppi - liitin

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480447167

Sähkönumero

7200190

Toimittajan tuotenumero

VDIB504301U

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

LC

Kytkentätapa:

krimppaus

Kuituluokka:

OM3

Malli / Tyyppi:

liitin

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

APC-versio:

ei

Holkkimateriaali:

keramiikka

Väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi valokuituliitin LC OM3 Unicam

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Actassi valokuituliittimet niin vaativaan ammattikäyttöön kuin pienprojekteihinkin
LC ja SC tyypit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan