SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-kuitu - FO SC liitin OM3 Unicam

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Kytkentätapa - krimppaus
Kuituluokka - OM3
Malli / Tyyppi - liitin
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480447082
Sähkönumero
7200183
Toimittajan tuotenumero
VDIB502301U
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
SC
Kytkentätapa:
krimppaus
Kuituluokka:
OM3
Malli / Tyyppi:
liitin
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
APC-versio:
ei
Holkkimateriaali:
keramiikka
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi valokuituliittimet niin vaativaan ammattikäyttöön kuin pienprojekteihinkin
LC ja SC tyypit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


