SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin Thorsman - 5970 004 CYB-BK1 HARMAA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

täyspeitelevy
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Liitäntäsuunta:

vino
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880079125

Sähkönumero

7240351

Toimittajan tuotenumero

5970004

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

seinäkanava

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Kokoonpano:

täyspeitelevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Laitteen syvyys:

84 mm

Thorsman CYB-BK1 Liitinrasia Vino luonnonvalkoinen

CYB-BK1, -BK2 Liitinrasioita ilman liitinlevyä ja liittimiä
FrontLine Kanaviin, pylväisiin, paneeleihin jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan