SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinlevy Thorsman - CYB-DP,2xAMP110,EMT Keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7315880052883
Sähkönumero
7240264
Toimittajan tuotenumero
5971714
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
66 mm
Laitteen korkeus:
32 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Laitteen syvyys:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liitinlevyt liitinrasioille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


