SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - TA63 kaapelikenkä 3kpl Al240mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Tunnisteväri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485872681
Sähkönumero
3658581
Toimittajan tuotenumero
TPSCON61
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
muu
Kaapelikenkä ja eristyslevyt, TransferPacT Automatic / Remote, 240 mm²,alumiini, 3kpl, 630A runko
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


