SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - TA63 kaapelikenkä 4kpl Cu300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Tunnisteväri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485872698
Sähkönumero
3658580
Toimittajan tuotenumero
TPSCON60
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
300 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
muu
Kaapelikenkä ja eristyslevyt, TransferPacT Automatic / Remote, 300 mm²,kupari, 4kpl, 630A runko
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


