SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - Tunneliliitin 3kpl 120-250mm²

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481274359

Sähkönumero

3658395

Toimittajan tuotenumero

LV429244

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ComPacT NSX 100-250 tunneliliitin 3kpl (1pussi) 1x120-240mm²Cu/Al-johtimelle

ComPacT NSX -kompaktikatkaisijoiden liitäntätarvikkeet:

Katkaisijat sisältävät vakiona kisko-/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

Tarvittaessa voit valita laajasta lisätarvikevalikoimasta erilaisia liittimiä johtimen poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan:

  • Tunneliliitimet kuoritun kupari-/alumiinijohtimen kytkemiseen
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan