SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - Tunneliliitin 4kpl 120-250mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481274366
Sähkönumero
3658472
Toimittajan tuotenumero
LV429245
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ComPacT NSX 100-250 tunneliliitin 4kpl (1pussi) 1x120-240mm²Cu/Al-johtimelle
ComPacT NSX -kompaktikatkaisijoiden liitäntätarvikkeet:
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko-/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
Tarvittaessa voit valita laajasta lisätarvikevalikoimasta erilaisia liittimiä johtimen poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan:
ComPacT NSX -kompaktikatkaisijoiden liitäntätarvikkeet:
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko-/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
Tarvittaessa voit valita laajasta lisätarvikevalikoimasta erilaisia liittimiä johtimen poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari-/alumiinijohtimen kytkemiseen
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


