Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinrasia - TDL 80 H-V

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Käyttö - muu

  • Kiinnitysrengas - ei

  • Pölysuojakannella - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885910126

Sähkönumero

7063010

Toimittajan tuotenumero

5910120

Tukkuerä

5910120

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Käyttö:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Moduulien lukumäärä:

2

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen leveys:

49 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Laitteen syvyys:

80 mm

Thorsman TDL-80H Liitinrasia Korkea valkoinen