SCHNEIDER ELECTRIC - Liityntämoduuli IFM Modbus NSX - LV434000

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

  • Tukee PROFIBUS-protokollaa - ei

  • Tukee Modbus-protokollaa - kyllä

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481201683

Sähkönumero

3653691

Toimittajan tuotenumero

LV434000

Tukkuerä

54

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

eGPRS:

ei

GSM:

ei

LTE:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Järjestelmätarvike:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Potentiaalierotuksella:

ei

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso c

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

18 mm

Korkeus:

109 mm

Syvyys:

73 mm

HW-liitäntöjen lukumäärä CAN:

0

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact NSX kompaktikatkaisijan IFM Modbus liityntämoduuli 24VDC

Compact NSX kompaktikatkaisijat 100 - 630 A sisältävät luokkansa parhaat suojaustoiminnot yhdistyneenä kehittyneeseen energianhallintaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan