SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Ana.tulo, 4ch, virta/jänn.+kan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877357
Sähkönumero
2820437
Toimittajan tuotenumero
NTSAMI0400K
Tukkuerä
16
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Analogisten tulojen tulos:
15 Bit
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
15 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
80 mm
Energiankulutus:
1.6 W
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä analogiatulosarja kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Tämä sarja on esikokoonpano pohja ja analoginen tulomoduuli. Siinä on 4 jännitevirtatuloa, joiden tyyppi on ±10V, 0-10V, ±5V, 0-5V, 1-5V ja ±20mA, 0-20mA, 4-20mA, 2-johtimisella liitännällä. Tämä kaiken kattava ratkaisu on kattava alusta useiden analogisten signaalien hallintaan ja tehokkaan tietojenkäsittelyn varmistamiseen. Se toimii lämpötila-alueella -20 - 60 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 88mm syvä ja painaa 0.073kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten ja asennuslisävarusteiden kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


