SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Ana.tulo, 8ch, virta, kov.+kan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Analogiatulojen lukumäärä - 8
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877296
Sähkönumero
2820434
Toimittajan tuotenumero
NTSACI0802XHK
Tukkuerä
8
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Analogiatulojen lukumäärä:
8
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Analogisten tulojen tulos:
15 Bit
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
121 mm
Syvyys:
80 mm
Energiankulutus:
2.3 W
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä analogiatulosarja kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Tämä sarja on esikokoonpano pohja ja analoginen tulomoduuli. Siinä on 8 virrantuloa tyyppiä ±20 mA, 0-20 mA ja 4-20 mA, 1-2-johtimisella liitännällä. Tulot saavat virtansa virtasilmukasta. Tämä kaiken kattava ratkaisu on kattava alusta useiden analogisten signaalien hallintaan ja tehokkaan tietojenkäsittelyn varmistamiseen. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Sen mitat ovat 137,6 mm korkea, 30 mm leveä, 88 mm syvä ja paino 0,131 kg. Se on yhteensopiva kenttä tehonsyöttömoduulien kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


