SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Analogialähtö 2ch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
149 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595863910209
Sähkönumero
2820337
Toimittajan tuotenumero
BMXAMO0210
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
16 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
kyllä
Toimintaluokka (Ex ib):
kyllä
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
32 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
150 mm
Energiankulutus:
2.8 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


