SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Analogiatulo 8ch, isoloitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 8
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
113 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595864081564
Sähkönumero
2820339
Toimittajan tuotenumero
BMXAMI0810
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
8
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
16 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
kyllä
Toimintaluokka (Ex ib):
kyllä
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
32 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
150 mm
Energiankulutus:
1.5 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


