SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Bin.tulo 6ch, 24V DC+kanta

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Bin.tulo 6ch, 24V DC+kanta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulot määritettävissä - ei

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Leveys - 15 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486877593

Sähkönumero

2820443

Toimittajan tuotenumero

NTSDDI0602K

Tukkuerä

16

Digitaalitulot määritettävissä:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Leveys:

15 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

80 mm

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

kyllä

Järjestelmätarvike:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sisääntulon sallittu jännite:

20.4...28.8 V

Tulovirta signaali 1:

2.5 mA

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Signaalin ajastusviive:

0.125...0.125 ms

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Binääri tulomoduuli + kanta, 6 tuloa, 24 V DC, 1/2/3-johdinkytkentä, Modicon Edge I/O NTS

Tämä binääritulosarja on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Tämä sarja on esikokoonpano pohja ja diskreetti tulomoduuli. Siinä on 6 erillistä tuloa, jotka toimivat 24 V DC:n tasavirralla, nieluloggiikalla ja 1-2-3-johtimisella liitännällä. Sitä käytetään automaatio- ja ohjausjärjestelmissä erilaisten erillisten (on/off) signaalien tilan valvontaan. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 88mm syvä ja painaa 0.073kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten ja asennuslisävarusteiden kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.