SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Binäärilähtö+kanta 2ch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalilähdöt määritettävissä - ei
Digitaalilähdön tyyppi - transistori
Leveys - 15 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877654
Sähkönumero
2820516
Toimittajan tuotenumero
NTSDDO0212HK
Tukkuerä
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Leveys:
15 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
80 mm
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Virtalähtö:
4 A
Sallittu jännite ulostulossa:
24...24 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Signaalin ajastusviive:
0.12...0.12 ms
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
kyllä
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
kyllä
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tämä erillinen lähtösarja kuuluu Modicon Edge I/O NTS -tuotesarjaan. Tämä sarja on esiasennettu pohja ja erillinen lähtömoduuli. Siinä on 2 erillistä eristettyä lähtöä, jotka toimivat 24 VDC:n jännitteellä ja 2 A:n virralla, lähdelogiikalla ja 1-2-3-johtimisella liitännällä. Sitä käytetään ohjaussignaalien lähettämiseen eri laitteisiin järjestelmän logiikan perusteella. Se toimii lämpötila-alueella -40...+70 astetta. Sen mitat ovat 116 mm korkea, 15 mm leveä, 88 mm syvä ja paino 0,073 kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten sarjojen ja asennustarvikkeiden kanssa. Paketti sisältää moduulin, joka on jo koottu sen pohjaan. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukitusklipsillä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä I/O-järjestelmä tietojen keräämiseen. Modicon Edge I/O NTS on kestävä hajautettu IP20-I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


