SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - CPU, M340-20 Ethernet

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 1024

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 1024

  • Analogiatulojen lukumäärä - 256

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 256

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 12 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

119 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3595863910711

Sähkönumero

2820231

Toimittajan tuotenumero

BMXP342020

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

1024

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1024

Analogiatulojen lukumäärä:

256

Analogialähtöjen lukumäärä:

256

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

12 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Muistityyppi:

NVRAM

Muistin koko:

4096 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Järjestelmätarvike:

ei

Leveys:

35 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

160 mm

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

modulaarinen

Releulostulojen lukumäärä:

0

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

2

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

4

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

kyllä

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Tukiprotolla DNP protokollalle:

ei

Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Etukiinnitys mahdollista:

kyllä

Räkki-asennus mahdollinen:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon M340 CPU340-20 Modbus + Ethernet