SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Digitaalilähtö 16ch, 24V dc

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Digitaalilähtö 16ch, 24V dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 0

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

34 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3595863910469

Sähkönumero

2820298

Toimittajan tuotenumero

BMXDDO1602

Tukkuerä

15

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

16

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

ei

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

0.65 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

24...24 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Virtalähtö:

0.5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

24...24 V

Lähtöjännite:

DC

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Signaalin ajastusviive:

1.2...1.2 ms

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

33 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

150 mm

Energiankulutus:

6 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon X80 DO16, digitaalilähtö 16ch, 24VDC trans 0,5A