SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Digitaalilähtö 64ch, 24V dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 64
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
53 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595863910490
Sähkönumero
2820296
Toimittajan tuotenumero
BMXDDO6402K
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
64
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
0.65 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
19...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Virtalähtö:
0.1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
19...30 V
Lähtöjännite:
DC
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
1.2...1.2 ms
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
33 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
150 mm
Energiankulutus:
6.85 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


