SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Komm. Ethernet/IP, Modbus TCP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 20.4...28.8 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Asennusaukkojen lukumäärä - 2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - ei
Integroidulla tehonlähteellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486878040
Sähkönumero
2820464
Toimittajan tuotenumero
NTSNEC1200K
Tukkuerä
6
Sisääntulojännite DC:
20.4...28.8 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Asennusaukkojen lukumäärä:
2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Integroidulla tehonlähteellä:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
2
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Max. sisääntulovirta DC:
0.14 A
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Optisella liitännällä:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävillä moduuleilla, digitaalinen I/O:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, analoginen I/O:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, kommunikaatiomoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, funktio- ja teknologiamoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, keskusmoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, muut:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Potentiaalierotuksella:
ei
Moduulikeskuksen väyläkytkin:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
84 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Tämä verkkoliitäntäsarja on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Tämä sarja on pohjan ja verkkoliitäntämoduulin esikokoonpano. Se toimii verkkoliittymänä klusterille, joka käyttää EtherNet/IP- ja Modbus TCP -protokollia. Se helpottaa laitteiden ja verkkojen välistä viestintää yhdistettävyyden, tiedonsiirron ja verkonhallinnan avulla. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se mittaa 116mm korkea, 30mm leveä, 84mm syvä ja painaa 0.306kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten ja asennuslisävarusteiden kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


