SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Laskurim.+kanta, 1 inc, 250kHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Toimintojen lukumäärä - 1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877883
Sähkönumero
2820459
Toimittajan tuotenumero
NTSEHC0120HK
Tukkuerä
12
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Toimintojen lukumäärä:
1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Soveltuu laskemiseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
NC-soveltuva:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Soveltuu CNC:lle:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu SSI:lle:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
ei
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu moniakseliasemointiin:
ei
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
ei
Toimintalohko uudelleenkäynnistysesto:
ei
Toimintalohko automaattinen nollaus:
ei
Toimintalohko kontaktoriohjaus:
ei
Toimintalohko hätäseis:
ei
Toimintalohko kontaktittomasti toimivat suojalaitteet:
ei
Toimintalohko varmuuskytkin:
ei
Toimintalohko kaksinkäsinkytkentä:
ei
Toimintalohko toimintamuotovalitsin:
ei
Toimintalohko kulunvalvonta:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
80 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä laskentasarja on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Tämä sarja on alustan ja laskentamoduulin esikokoonpano. Siinä on 1 HSC-kanava pulssilaskentaan, eli 6 yksittäistä laskutoimintoa, 1 yksi-/kaksinkertainen laskuritoiminto, 1 taajuusmittari, 1 suhdemittari, 1 jaksomittari. Se laskee eri lähteistä, kuten antureista tai kytkimistä, peräisin olevat tapahtumat tai pulssit. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 30mm leveä, 88mm syvä ja painaa 0.130kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten ja asennuslisävarusteiden kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


