SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Liikennöintimoduli, 2 porttia

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 1

  • Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 1

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

  • Siirtonopeus - 115.2 kBit/s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

101 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3595864024431

Sähkönumero

2820241

Toimittajan tuotenumero

BMXNOM0200

Tukkuerä

1

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Siirtonopeus:

115.2 kBit/s

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee CAN-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

GSM:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Redundanssi:

ei

Tiedonsiirron tyyppi:

räkkimoduulilaajennus

Potentiaalierotuksella:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Leveys:

29 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

160 mm

HW-liitäntöjen lukumäärä CAN:

0

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Energiankulutus:

1.1 W

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon M340 sarjalinkkimoduuli 2 porttia