SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Liikennöintimoduuli, 3 porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - muu
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 3
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480800061
Sähkönumero
2820386
Toimittajan tuotenumero
BMENOS0300
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
muu
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
3
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
100 mm
Leveys:
32 mm
Syvyys:
101.5 mm
Tehonkulutus (max.):
3.3 W
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


