SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSPFB1002H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Enimmäislähtövirta DC - 10.5 A
Redundanssi - ei
Ulostulojännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
384 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877012
Sähkönumero
2820471
Toimittajan tuotenumero
NTSPFB1002H
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Enimmäislähtövirta DC:
10.5 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite DC:
24...24 V
Max. sisääntulovirta DC:
10.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Lähtöjännite:
DC
Leveys:
15 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
69 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä jännitelähdemoduuli on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Sen nimellinen syöttöjännite on 24 V DC ja se jakaa 3,5 A väylävirralle ja 10,5 A kenttävirralle (verkkoliitäntämoduulit ja -moduulit). Se jakaa väylän teholähteen verkkoliitäntämoduuleille ja I/O-moduuleille. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 69mm syvä ja painaa 0.049kg. Se on yhteensopiva I/O-moduulien ja asennuslisävarusteiden kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Moduuli on asennettu DIN-kiskoon asennettavaan alustaan. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


