SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSPFD1002H

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSPFD1002H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite DC - 24...28.8 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Enimmäislähtövirta DC - 10.5 A

  • Redundanssi - ei

  • Ulostulojännite DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

372 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486877036

Sähkönumero

2820473

Toimittajan tuotenumero

NTSPFD1002H

Tukkuerä

16

Sisääntulojännite DC:

24...28.8 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Enimmäislähtövirta DC:

10.5 A

Redundanssi:

ei

Ulostulojännite DC:

24...24 V

Max. sisääntulovirta DC:

10.5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Lähtöjännite:

DC

Leveys:

15 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

69 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Virtalähdemoduuli, 24 V DC, kenttä, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS

Tämä jännitelähdemoduuli on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Sen nimellinen syöttöjännite on 24 VDC, ja se jakaa 10,5 A kenttäsyötölle (verkkoliitäntämoduulit ja -moduulit) ja sillä on automaattinen disjunktio. Se jakaa kenttäteholähteen moduulien klusteriin. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 69mm syvä ja painaa 0.051kg. Se on yhteensopiva I/O-moduulien ja asennuslisävarusteiden kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Moduuli on asennettu DIN-kiskoon asennettavaan alustaan. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.