SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXBA0103H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877173
Sähkönumero
2820476
Toimittajan tuotenumero
NTSXBA0103H
Tukkuerä
30
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Varaosakanta, 1 paikka, väylä- ja virtalähdemoduulille, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä kanta on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on vaihtokanta väylä- ja kenttäteholähdemoduuleille. Tämä kanta vie 1 paikan DIN-kiskolla, jonka leveys on 15 mm, ja siihen voi asentaa moduuleja, joiden korkeus on 100 mm ja korkeus 121 mm. Se varmistaa asennuksen Din-kiskoon, tietojen siirron ja moduulin syötön taustaväylän kautta. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 11mm syvä ja painaa 0.026kg. Se on yhteensopiva väylän ja kentän teholähdemoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Perusasennus DIN-kiskoon Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä kanta on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on vaihtokanta väylä- ja kenttäteholähdemoduuleille. Tämä kanta vie 1 paikan DIN-kiskolla, jonka leveys on 15 mm, ja siihen voi asentaa moduuleja, joiden korkeus on 100 mm ja korkeus 121 mm. Se varmistaa asennuksen Din-kiskoon, tietojen siirron ja moduulin syötön taustaväylän kautta. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 11mm syvä ja painaa 0.026kg. Se on yhteensopiva väylän ja kentän teholähdemoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Perusasennus DIN-kiskoon Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


