SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXBA0301H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877234
Sähkönumero
2820480
Toimittajan tuotenumero
NTSXBA0301H
Tukkuerä
20
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Varaosakanta, 3 paikkaa, verkkoliitäntä- tai väylän laajennusmoduulille, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä kanta on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on vaihtokanta verkkoliitäntämoduuleille tai väylän laajennusmoduuleille. Se käyttää 3 paikkaa DIN-kiskolla, jonka leveys on 45 mm, ja siihen voi asentaa 100 mm korkeita moduuleja. Se varmistaa asennuksen Din-kiskoon, tietojen siirron ja moduulin syötön taustaväylän kautta. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 45mm leveä, 11mm syvä ja painaa 0.057kg. Se on yhteensopiva verkkoliitäntämoduulien tai väylän laajennusmoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Perusasennus DIN-kiskoon Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä kanta on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on vaihtokanta verkkoliitäntämoduuleille tai väylän laajennusmoduuleille. Se käyttää 3 paikkaa DIN-kiskolla, jonka leveys on 45 mm, ja siihen voi asentaa 100 mm korkeita moduuleja. Se varmistaa asennuksen Din-kiskoon, tietojen siirron ja moduulin syötön taustaväylän kautta. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 45mm leveä, 11mm syvä ja painaa 0.057kg. Se on yhteensopiva verkkoliitäntämoduulien tai väylän laajennusmoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Perusasennus DIN-kiskoon Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


