SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXEM0000H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - kansi
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486877265
Sähkönumero
2820481
Toimittajan tuotenumero
NTSXEM0000H
Tukkuerä
23
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Varakansi riviliittimeen, 12 liityntää/5mm tai 18 liityntää/3,81mm, kovennettu, pakkauskoko 15kpl, Modicon Edge I/O NTS
Tämä muovisuojus on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on ruuvin ja jousen irrotettavien riviliitinten suojus (12 pistettä, 5 mm:n väli tai 18 pistettä, 3,81 mm:n väli). Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se on yhteensopiva jousi- ja ruuviliitinten kanssa (12 pistettä, 5 mm jako ja 18 pistettä, 3,81 mm jako). Sitä myydään 15 yksikön pakkauksissa. Se asennetaan ruuvi- ja jousiliitäntälohkoihin. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä muovisuojus on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on ruuvin ja jousen irrotettavien riviliitinten suojus (12 pistettä, 5 mm:n väli tai 18 pistettä, 3,81 mm:n väli). Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se on yhteensopiva jousi- ja ruuviliitinten kanssa (12 pistettä, 5 mm jako ja 18 pistettä, 3,81 mm jako). Sitä myydään 15 yksikön pakkauksissa. Se asennetaan ruuvi- ja jousiliitäntälohkoihin. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


