SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXEM0000XH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486877272
Sähkönumero
2820482
Toimittajan tuotenumero
NTSXEM0000XH
Tukkuerä
23
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Varakansi riviliittimeen, 18 liityntää/5mm, kovennettu, pakkauskoko 13kpl, Modicon Edge I/O NTS
Tämä muovisuojus on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on varakansi 12 pisteen 5 mm tai 18 pisteen 3,81 mm riviliittimille. sitä myydään 13 yksikön sarjalla Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva jousi- ja ruuviliitinten kanssa (18 pistettä, 5 mm jako. Sitä myydään 13 yksikön pakkauksissa. PIR asennetaan ruuvi- ja jousiliitäntälohkoihin. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä muovisuojus on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on varakansi 12 pisteen 5 mm tai 18 pisteen 3,81 mm riviliittimille. sitä myydään 13 yksikön sarjalla Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva jousi- ja ruuviliitinten kanssa (18 pistettä, 5 mm jako. Sitä myydään 13 yksikön pakkauksissa. PIR asennetaan ruuvi- ja jousiliitäntälohkoihin. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


