SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXMP0000H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877289
Sähkönumero
2820483
Toimittajan tuotenumero
NTSXMP0000H
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Varaosa, saarekkeen terminointi, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä klusterin pääte on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Klusterin päätepistettä on käytettävä Modicon Edge I/O NTS -klusterin oikeanpuoleisimmassa asennossa. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se on yhteensopiva erillisten, analogisten tulo-, laskenta-, kenttälaite-, passiivinen- ja liikeasiantuntijamoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se asennetaan klusterin oikeanpuoleisimpaan moduuliin DIN-kiskoon. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä klusterin pääte on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Klusterin päätepistettä on käytettävä Modicon Edge I/O NTS -klusterin oikeanpuoleisimmassa asennossa. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se on yhteensopiva erillisten, analogisten tulo-, laskenta-, kenttälaite-, passiivinen- ja liikeasiantuntijamoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se asennetaan klusterin oikeanpuoleisimpaan moduuliin DIN-kiskoon. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


