SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXMP1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486878293
Sähkönumero
2820484
Toimittajan tuotenumero
NTSXMP1000
Tukkuerä
98
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Lisävaruste, 8kpl merkintäkoodia, 10kpl sarjassa, Modicon Edge I/O NTS
Nämä koodausavaimet ovat Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävarusteita. Se esitetään 8 joustavan koodausavaimen renkaana. Se on valmistettu joustavasta muovista. Se on yhteensopiva moduulien kanssa. Sitä myydään 10 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Nämä koodausavaimet ovat Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävarusteita. Se esitetään 8 joustavan koodausavaimen renkaana. Se on valmistettu joustavasta muovista. Se on yhteensopiva moduulien kanssa. Sitä myydään 10 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


