SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXMP2000

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXMP2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - merkintäkenttä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486878309

Sähkönumero

2820485

Toimittajan tuotenumero

NTSXMP2000

Tukkuerä

36

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

merkintäkenttä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Lisävaruste, merkintä 14x10mm, kiinnitettävissä moduulin päälle, pakkauskoko 50kpl, Modicon Edge I/O NTS

Tämä merkki on Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävaruste. Etiketti on tarkoitettu kiinnitettäväksi moduulin päälle. Se on suunniteltu tunnistamaan moduulit. Se on suunniteltu tunnistamaan moduulit. Merkin koko on 14 mm / 10 mm. Se on yhteensopiva moduulien kanssa. Sitä myydään 50 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.