SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXSP0000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486878323
Sähkönumero
2820486
Toimittajan tuotenumero
NTSXSP0000
Tukkuerä
40
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Lisävaruste, 2 sivusuunt. vartta + 2 DIN-kiskon stop, tarvitsee lisäksi NTSXSP1xxx + NTSXSP30xx0, Modicon Edge I/O NTS
Tämä asennussarja on Modicon Edge I/O NTS -mallistoon kuuluva lisävaruste. Siinä on kaksi sivusuuntaista vartta ja kaksi DIN-kiskon päätytulppaa. Tämä sarja on suunniteltu asennettavaksi pohjaan paneeliin. Tätä sarjaa on täydennettävä metallisilla vetoaisoilla, joiden tyyppi on NTSXSP1nnn, 2 eri pituudella. Sitä myydään 2 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä asennussarja on Modicon Edge I/O NTS -mallistoon kuuluva lisävaruste. Siinä on kaksi sivusuuntaista vartta ja kaksi DIN-kiskon päätytulppaa. Tämä sarja on suunniteltu asennettavaksi pohjaan paneeliin. Tätä sarjaa on täydennettävä metallisilla vetoaisoilla, joiden tyyppi on NTSXSP1nnn, 2 eri pituudella. Sitä myydään 2 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


