SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXSP1050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486878330
Sähkönumero
2820487
Toimittajan tuotenumero
NTSXSP1050
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Lisävaruste, Metallinen maadoituskisko, 0,5 metriä, pakkauskoko 10kpl, Modicon Edge I/O NTS
Tämä metallinen vetoaisa on Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävaruste. Tämä metallinen vetoaisa on tarkoitettu täydentämään asennussarjaa, johon kuuluvat lateraaliset käsivarret ja päätytulpat. Se on suunniteltu asentamaan pohja paneeliin. Sen pituus on 0,5 metriä. Tämä metallinen vetopalkki on täytettävä sarjan NTSXSP0000 kanssa. Sitä myydään 10 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä metallinen vetoaisa on Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävaruste. Tämä metallinen vetoaisa on tarkoitettu täydentämään asennussarjaa, johon kuuluvat lateraaliset käsivarret ja päätytulpat. Se on suunniteltu asentamaan pohja paneeliin. Sen pituus on 0,5 metriä. Tämä metallinen vetopalkki on täytettävä sarjan NTSXSP0000 kanssa. Sitä myydään 10 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


