SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXSP3010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486878354
Sähkönumero
2820489
Toimittajan tuotenumero
NTSXSP3010
Tukkuerä
32
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Lisävaruste: kiinnitysrenkaat metalliseen maadoituskiskooni, 16-10 AWG, pakkauskoko 20kpl, Modicon Edge I/O NTS
Kiinnitysrenkaat ovat Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävarusteita. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu asennettaviksi metallisiin vetoaisoihin. Se luo tiukan tiivisteen tai liitännän ja varmistaa vakauden sekä estää vuodot tai liikkeen. Sen ulottuma on 16-10 AWG. Se on yhteensopiva Metal Drawbar. Sitä myydään 20 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Kiinnitysrenkaat ovat Modicon Edge I/O NTS -malliston lisävarusteita. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu asennettaviksi metallisiin vetoaisoihin. Se luo tiukan tiivisteen tai liitännän ja varmistaa vakauden sekä estää vuodot tai liikkeen. Sen ulottuma on 16-10 AWG. Se on yhteensopiva Metal Drawbar. Sitä myydään 20 yksikön pakkauksissa. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


