SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXTB02230H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,07 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486878385
Sähkönumero
2820492
Toimittajan tuotenumero
NTSXTB02230H
Tukkuerä
54
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Jousiliitin, 2 liityntää, 5 mm:n välein, käyttö virtalähdemoduulissa, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä jousiliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on jousiliitin, jossa on muovinen suojus virtalähdemoduuleja varten. Siinä on 2 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva väylän ja kentän teholähdemoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään virtalähdemoduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä jousiliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on jousiliitin, jossa on muovinen suojus virtalähdemoduuleja varten. Siinä on 2 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva väylän ja kentän teholähdemoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään virtalähdemoduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


