SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXTB12201H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486878453
Sähkönumero
2820498
Toimittajan tuotenumero
NTSXTB12201H
Tukkuerä
15
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Jousiliitin, 12 liityntää, 5 mm:n välein, kannella, käyttö 100mm moduulissa, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä jousiliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on jousiriviliitin, jossa on muovikansi käytettäväksi 100 mm korkeissa moduuleissa. Siinä on 12 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva diskreetin I/O:n, analogisen I/O:n, inventoinnin ja kenttälaitteen master-moduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään moduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä jousiliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on jousiriviliitin, jossa on muovikansi käytettäväksi 100 mm korkeissa moduuleissa. Siinä on 12 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva diskreetin I/O:n, analogisen I/O:n, inventoinnin ja kenttälaitteen master-moduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään moduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


