SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXTB18000XH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486878491
Sähkönumero
2820502
Toimittajan tuotenumero
NTSXTB18000XH
Tukkuerä
24
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ruuviliitin, 18 liityntää, 5 mm:n välein, ilman kantta, käyttö 121mm moduulissa, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS
Tämä ruuviriviliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on ruuviriviliitin, jossa ei ole muovikansia ja jota käytetään 121 mm:n korkeissa moduuleissa. Siinä on 18 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva diskreetin I/O:n, analogisen tulon, inventoinnin, kenttälaitteen master-laitteen, passiivisen tulon ja Motion Expert -moduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään moduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.
Tämä ruuviriviliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on ruuviriviliitin, jossa ei ole muovikansia ja jota käytetään 121 mm:n korkeissa moduuleissa. Siinä on 18 liitäntäpistettä ja 5mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva diskreetin I/O:n, analogisen tulon, inventoinnin, kenttälaitteen master-laitteen, passiivisen tulon ja Motion Expert -moduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään moduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


