SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXTB18200H

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXTB18200H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486878521

Sähkönumero

2820505

Toimittajan tuotenumero

NTSXTB18200H

Tukkuerä

24

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Jousiliitin, 18 liityntää, 3.81 mm:n välein, ilman kantta, käyttö 100mm moduulissa, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS

Tämä jousiliitin kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Se on jousiliitin ilman muovikansia käytettäväksi 100 mm korkeissa moduuleissa. Siinä on 18 liitäntäpistettä ja 3,81 mm Pitch ja se käsittelee DC-jännitettä. Tämä irrotettava riviliitin mahdollistaa johdotuksen nopean ja helpon irrottamisen ja minimoi järjestelmän käyttökatkot huollon tai vianmäärityksen aikana. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20 ja se käyttää suojaavaa pinnoitetta. Se on yhteensopiva erillisten I/O-, analogia I/O-, laskenta-, kenttälaite-, passiivinen- ja liikeasiantuntijamoduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Se kytketään moduulin etukanteen. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.