SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Relelähtö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
146 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595863909234
Sähkönumero
2820281
Toimittajan tuotenumero
BMXDRA1605
Tukkuerä
15
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tulovirta signaali 1:
0.65 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
24...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
24...240 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
10...12 ms
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
33 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
150 mm
Energiankulutus:
3 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


