SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Relelähtö 6ch, NO, 2A+kanta

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Relelähtö 6ch, NO, 2A+kanta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - ei

  • Digitaalilähdön tyyppi - rele

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486877784

Sähkönumero

2820457

Toimittajan tuotenumero

NTSDRA0615K

Tukkuerä

12

Digitaalilähdöt määritettävissä:

ei

Digitaalilähdön tyyppi:

rele

Leveys:

30 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

80 mm

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

kyllä

Järjestelmätarvike:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

6

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Virtalähtö:

2 A

Sallittu jännite ulostulossa:

24...250 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Signaalin ajastusviive:

20...20 ms

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Relelähtömoduuli + kanta, 6 eristettyä lähtöä, NO, 2A, 5V - 125V DC, 24V - 240V AC, Modicon Edge I/O NTS

Tämä releulostulopaketti kuuluu Modicon Edge I/O NTS -sarjaan. Tämä sarja on esiasennettu pohja ja releulostulomoduuli. Siinä on 6 eristettyä NO-releulostuloa, 2 A, jotka toimivat 5–125 V DC ja 24–240 V AC jännitteillä. Sitä käytetään erilaisten laitteiden ohjaamiseen NO-relekytkimillä. Se toimii lämpötila-alueella -40...+70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Sen mitat ovat 116 mm korkea, 30 mm leveä, 88 mm syvä ja paino 0,123 kg. Se on yhteensopiva Modicon M262- ja Modicon M580 -automaatio-ohjainten sarjojen ja asennustarvikkeiden kanssa. Paketti sisältää moduulin, joka on jo koottu sen pohjaan. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukitusklipsillä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä I/O-järjestelmä tietojen keräämiseen. Modicon Edge I/O NTS on kestävä hajautettu IP20-I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.