SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Taustalevy 4-paikkaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusaukkojen lukumäärä - 4
Kiskoasennus mahdollista - kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus - kyllä
Etukiinnitys mahdollista - kyllä
Räkki-asennus mahdollinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3595863908862
Sähkönumero
2820217
Toimittajan tuotenumero
BMXXBP0400
Tukkuerä
13
Asennusaukkojen lukumäärä:
4
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
kyllä
Integroidulla tehonlähteellä:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
242.4 mm
Korkeus:
103.7 mm
Syvyys:
19 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


