SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtal+kanta, 24Vdc, koven.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Enimmäislähtövirta DC - 10.5 A
Redundanssi - ei
Ulostulojännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
546 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486878163
Sähkönumero
2820474
Toimittajan tuotenumero
NTSPFD1002HK
Tukkuerä
16
Sisääntulojännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Enimmäislähtövirta DC:
10.5 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite DC:
24...24 V
Max. sisääntulovirta DC:
10.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Lähtöjännite:
DC
Leveys:
15 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
80 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä virtalähdesarja kuuluu Modicon Edge I/O NTS -mallistoon. Tämä sarja on alustan ja tehonsyöttömoduulin esikokoonpano. Sen nimellinen syöttöjännite on 24 VDC, ja se jakaa 10,5 A kenttäsyötölle (verkkoliitäntämoduulit ja -moduulit) ja sillä on automaattinen disjunktio. Se jakaa kenttäteholähteen moduulien klusteriin. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 88mm syvä ja painaa 0.078kg. Se on yhteensopiva I/O-moduulien ja asennuslisävarusteiden kanssa. Paketti sisältää jo kootun moduulin. Sarja asennetaan DIN-kiskoon mekaanisella lukituspidikkeellä. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


