SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 100..240V ac, 20W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite AC 50 Hz - 115...230 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta DC - 2.5 A

  • Ulostulojännite DC - 3.3...24 V

  • Sisääntulojännite AC 60 Hz - 115...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

457 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3595863908954

Sähkönumero

2820329

Toimittajan tuotenumero

BMXCPS2000

Tukkuerä

12

Sisääntulojännite AC 50 Hz:

115...230 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Enimmäislähtövirta DC:

2.5 A

Ulostulojännite DC:

3.3...24 V

Sisääntulojännite AC 60 Hz:

115...230 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Max. sisääntulovirta AC 50 Hz:

0.61 A

Max. sisääntulovirta AC 60 Hz:

0.61 A

Redundanssi:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Lähtöteho:

20 W

Leveys:

68 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

99 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon X80 virtalähde 100-240VAC 20W