SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 125 V dc, 40W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 125 V dc, 40W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite AC 50 Hz - 125...125 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta DC - 4.5 A

  • Sisääntulojännite AC 60 Hz - 125...125 V

  • Lähtöjännite - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

494 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481179098

Sähkönumero

2820311

Toimittajan tuotenumero

BMXCPS3522

Tukkuerä

1

Sisääntulojännite AC 50 Hz:

125...125 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Enimmäislähtövirta DC:

4.5 A

Sisääntulojännite AC 60 Hz:

125...125 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Max. sisääntulovirta AC 50 Hz:

0.6 A

Max. sisääntulovirta AC 60 Hz:

0.6 A

Redundanssi:

ei

Ulostulojännite AC 50 Hz:

3.3...24 V

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Ulostulojännite AC 60Hz:

3.3...24 V

Lähtöteho:

40 W

Leveys:

68 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

99 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon X80, Safety redundanttinen virtalähde, 125 VDC, 40W