SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 24/48V dc

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 24/48V dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite DC - 24...48 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta DC - 5 A

  • Ulostulojännite DC - 3.3...24 V

  • Lähtöjännite - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

496 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481179074

Sähkönumero

2820307

Toimittajan tuotenumero

BMXCPS4022

Tukkuerä

1

Sisääntulojännite DC:

24...48 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Enimmäislähtövirta DC:

5 A

Ulostulojännite DC:

3.3...24 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Max. sisääntulovirta DC:

1 A

Redundanssi:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Lähtöteho:

40 W

Leveys:

68 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

150 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon X80, redundanttinen virtalähde, 24/48V dc, 40W