SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 24/48V dc, 31W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 24/48V dc, 31W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite DC - 24...48 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta DC - 4.5 A

  • Ulostulojännite DC - 3.3...24 V

  • Lähtöjännite - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

457 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3595863908985

Sähkönumero

2820319

Toimittajan tuotenumero

BMXCPS3020

Tukkuerä

1

Sisääntulojännite DC:

24...48 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Enimmäislähtövirta DC:

4.5 A

Ulostulojännite DC:

3.3...24 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Max. sisääntulovirta DC:

1.65 A

Redundanssi:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Lähtöteho:

31.2 W

Leveys:

68 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

99 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modicon X80 virtalähde 24-48VDC 31,2W