SCHNEIDER ELECTRIC - Lukitsija Thorsman - KP 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 200 mm
Kaapelikanavan korkeus - 60 mm
Kanavan leveyteen säädettävä - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885424104
Sähkönumero
1422719
Toimittajan tuotenumero
5424100
Tukkuerä
1
Kanavan leveys:
200 mm
Kaapelikanavan korkeus:
60 mm
Kanavan leveyteen säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Thorsman TIR-KP1 Lukitsija valkoinen
Lukitsija
Käytetään kiinnittämään välihyllyt ja johtopidikkeet TIR-asennuskanavan pohjaan.
Lukitsija
Käytetään kiinnittämään välihyllyt ja johtopidikkeet TIR-asennuskanavan pohjaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


