SCHNEIDER ELECTRIC - Lukko avaimella - Resi9 Lukko Eurolock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - avain
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - muu
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480928703
Sähkönumero
3458024
Toimittajan tuotenumero
R9H13388
Tukkuerä
150
Vääntimen tyyppi:
avain
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Lukko Eurolock avaimella
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
- Kestäviä
- Nopea asennus DIN-kiskoon
- Helppo irroittaa jälkeenpäin jopa yksittäisiä tuotteita
- Tyulikkäitä
- Minimaalinen johdotus
- Asuinrakennukset
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


